ニューアルロッドプラス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード60999235 品番P2.0MSET
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ジョイント金具で継ぎ足し連結。
延長可能なニューアルロッド継ぎタイプだから現場までストレスなく移動可能。
ロッドを継ぎ足し、広い現場や構造物の鉄筋などをきれいに撮影可能。
継ぎ足しなので運送便での運賃負担が少ない。

材質(本体)アルミ/(ジョイント金具)ステンレス ロッド幅(mm)60 厚さ(mm)6 寸法(mm)(ジョイント金具)170×60×2.8 全長(m)2 セット内容P-100×1、P-100R×1、ジョイント金具×1、角栓×2 マイゾックスコード223353
注意
※製品の仕様は変更になる場合がございます。最新情報はお問い合わせ下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする