曜日別特売
P1.5MSET ニューアルロッドプラス マイゾックス 60999244

ニューアルロッドプラス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット注文コード60999244品番P1.5MSET
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,500

ジョイント金具で継ぎ足し連結。
延長可能なニューアルロッド継ぎタイプだから現場までストレスなく移動可能。
ロッドを継ぎ足し、広い現場や構造物の鉄筋などをきれいに撮影可能。
継ぎ足しなので運送便での運賃負担が少ない。

材質(本体)アルミ/(ジョイント金具)ステンレスロッド幅(mm)60厚さ(mm)6寸法(mm)(ジョイント金具)170×60×2.8全長(m)1.5セット内容P-100×1、P-50R×1、ジョイント金具×1、角栓×2マイゾックスコード223354
注意
※製品の仕様は変更になる場合がございます。最新情報はお問い合わせ下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする