マイゾックス
マイゾックスの スタッフ・ポール
マイゾックスの 標尺・ロッド
継ぎ足し用100cm
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1本
タイプ
白始まり
注文コード
60999253
品番
P-100
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
この商品は
タイプ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ニューアルロッドプラス 継ぎ足し用ロッド。100cm。
材質
アルミ
ロッド幅(mm)
60
厚さ(mm)
6
タイプ
白始まり
長さ(cm)
100
マイゾックスコード
223355
用途
ニューアルロッド プラス オプション
注意
※製品の仕様は変更になる場合がございます。最新情報はお問い合わせ下さい。