ハンドプラスボード グリーンタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(幅W×高さH)(mm)152×107 表示項目工事名、工種、測点 注文コード60999323 品番HP-G5
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は寸法・タイプ・表示項目など10種類から選べます 他の種類を見る

土木・建築現場の必需品
一人で楽ラク写真撮影ボードがスチール製なのでマグネットシートが使える。
(グリーン:片面)ボードはクリップで固定し、ワンタッチで着脱が可能。
4段階の伸縮シャフト、ボード角度調整が可能。便利なマーカーホルダーと指ガード付。

セット内容ボード×1、伸縮シャフト×1、蛍光ボードマーカー細字(白)×1、吊り下げ式ケース 質量(g)160 寸法(幅W×高さH)(mm)152×107 表示項目工事名、工種、測点 シャフト長さ(mm)215〜625 マイゾックスコード221305

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用黒板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする