ハンドプラスボード・ラージ グリーン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 表示項目設計寸法、実測寸法 マイゾックスコード222066 注文コード60999418 品番HPL-G21
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品は表示項目・マイゾックスコード6種類から選べます 他の種類を見る

ボードサイズ拡大版!書きやすく写真写り抜群、シャフト固定も確実文字、図が書きやすく写真写りが良い。シャフトを左右に回すことで固定、解除。任意の長さに設定可能。ボード角度調整が可能。固定ネジでがっちりロック。便利なマーカーホルダーと指ガード付。

寸法(mm)182×132 質量(g)240 セット内容ボード、伸縮シャフト、マーカー×1、吊り下げケース 表示項目設計寸法、実測寸法 シャフト長さ(mm)190〜630 マイゾックスコード222066

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用黒板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする