GLM150 レーザー距離計 BOSCH(ボッシュ) 60999425

レーザー距離計

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60999425 品番GLM150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥47,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

過酷な現場環境の中でも高い測定精度を維持するために、ガラス製大口径レンズとセラミック製台座を採用。
作業に応じて選べる13種類の測定モード。

機能
自動メモリー件数(30)、自己診断機能、気泡管、液晶バックライト
【測定モード】距離、面積、容量・体積、加算・減算測定、シングルピタゴラス、ダブルピタゴラス、コンビネーションピタゴラス、壁面積、台形斜辺測定、最小・最大、等間隔測定、連続測定、タイマー測定(1〜60秒)、
【測定基準点】本体前方端部、1/4インチねじ穴、本体後方端部、ストッパーピン後方端部
測定範囲(m)0.05〜150 測定精度(mm)±1.0(標準測定時) 測定単位(最小)0.1mm 用途屋内使用にはGLM150型、屋外使用にはGLM250VF型。 付属品キャリングバッグ、ストラップ、単4アルカリ乾電池4本 質量(g)240(電池含む) 使用温度範囲(℃)-10〜50 電源単4アルカリ乾電池×4本(最高約3万回の測定) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×66×37 光源レーザーダイオード 波長(nm)635 防塵防水性能IP54 オートパワーオフ約5分(連続測定時を除く) ねじ穴(三脚用)1/4インチ(6.35mm) 出力(mW)1以下(クラス2) 保管温度範囲(℃)-20〜+70 レーザー(光径)約6mm(測定距離10m、周辺気温25℃の場合) 測定基準位置の設定4箇所 ピタゴラス機能3種類 測定値の保存最新の30件
注意
※レーザ光。ビームをのぞきこまないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60999425 GLM150 25205103 GLM150C レーザー距離計 BOSCH(ボッシュ) レーザー距離計 BOSCH(ボッシュ) 1台 39,980 税込43,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザー距離計の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/550_1/
2023-02-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザー距離計の使い方と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lasermeter_howtouse/
2023-02-17

「コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする