曜日別特売
KF92112-KS034 空調風神服 フード付ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 60999455

 

KF92112-KS034 空調風神服 フード付ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 60999455
KF92112-KS034 空調風神服 フード付ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 60999455
KF92112-KS034 空調風神服 フード付ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 60999455
KF92112-KS034 空調風神服 フード付ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 60999455
KF92112-KS034 空調風神服 フード付ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 60999455
KF92112-KS034 空調風神服 フード付ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 60999455

空調風神服 フード付ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズLL
10イエロー
内容量1セット注文コード60999455品番KF92112-KS034
参考基準価格(税別)¥22,780販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

涼気が行渡る高衿仕様、フォークリフト向けベスト。フード付き。運転席の背もたれで干渉することなく、外気が取り込める脇部分にファンを取付けています。背中リフレクター付、風気路メッシュ、フードアジャスターゴム、右裾シリコンネーム、背中に保冷剤用メッシュポケット、裾総ゴム仕様。

セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022)10イエローサイズLL胸囲(cm)124肩幅(cm)49着丈(cm)70素材ドビーポリエステル100%
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする