KF92112-KS034 空調風神服 フード付ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 60999464 KF92112-KS034 空調風神服 フード付ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 60999464 KF92112-KS034 空調風神服 フード付ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 60999464 KF92112-KS034 空調風神服 フード付ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 60999464 KF92112-KS034 空調風神服 フード付ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 60999464 KF92112-KS034 空調風神服 フード付ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 60999464

空調風神服 フード付ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 60999464 品番 KF92112-KS034
参考基準価格(税別)¥22,780 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

涼気が行渡る高衿仕様、フォークリフト向けベスト。フード付き。運転席の背もたれで干渉することなく、外気が取り込める脇部分にファンを取付けています。背中リフレクター付、風気路メッシュ、フードアジャスターゴム、右裾シリコンネーム、背中に保冷剤用メッシュポケット、裾総ゴム仕様。

セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022) 10イエロー サイズ3L 胸囲(cm)132 肩幅(cm)51 着丈(cm)72 素材ドビーポリエステル100%
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする