VICTOR(花園工具)
VICTOR(花園工具)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
VICTOR(花園工具)の ペンチ
VICTOR(花園工具)の ラジオペンチ
先長ラジオペンチ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60999513
品番
282HG-150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,330
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
先端部は細く強靭でくわえ、折り曲げ作業に適し、耐久性、切断力も優れています。
呼び寸法(mm)
150
仕様
エラストマーカーバー付
トラスコ品番
814-4741
全長(mm)
162
質量(g)
130
先端
先長
寸法A(mm)
162
寸法D(mm)
10
寸法B(mm)
54
刃幅(mm)
9
寸法C(mm)
17
切断能力(Φmm) 鉄線
1.5
切断能力(Φmm) 銅線
2.6
バネ
無し
呼び寸法(inch)
6
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
60999513
282HG-150
37150461
280HG150
ラジオペンチエラストマG
VICTOR(花園工具)
1本
¥
3,898
税込
¥
4,288
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)