※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

先長ラジオペンチ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60999522 品番282HG-200
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

先端部は細く強靭でくわえ、折り曲げ作業に適し、耐久性、切断力も優れています。

呼び寸法(mm)200 仕様エラストマーカーバー付 トラスコ品番814-4743 全長(mm)200 質量(g)220 先端先長 寸法A(mm)200 寸法D(mm)11 寸法B(mm)54 刃幅(mm)10 寸法C(mm)21 切断能力(Φmm) 鉄線2.0 切断能力(Φmm) 銅線3.0 バネ無し 呼び寸法(inch)8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60999513
2025-04-18
用途:
釣具の製作

手にフィットしていい感じです。切れ味が良いですが、使い込んだら先がどうなるか確認したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラジオペンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/longnosepliers_howtouse/
2023-02-15

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする