マイゾックス
マイゾックスの 袋
マイゾックスの ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
マイゾックスの 規格袋
ポリエチレン袋/100枚
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100枚)
注文コード
60999558
品番
KC-257
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
メスシリンダーと一緒に用いて注入モルタルのブリーディング率及び膨張率を測定する試験器具。
材質
ポリエチレン
幅(mm)
Φ50mm
高さ(mm)
500
用途
コンクリート試験に
マイゾックスコード
223280