LPGホース

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード60999574 品番6003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

素材の改良を重ね、使いやすさとハイクオリティな安全性を実現しました。

ホース内径(Φmm)9.5 ホース長さ(m)1 仕様ホースバンド付 タイプLPガス用定尺カットタイプ アズワン品番64-5125-19

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:307

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-24
用途:
LPGガスコンロ用
その他業種

LPGガスコンロ用に使用。
家庭用で使用するには、十分な長さです。

対象商品:
60999565
2022-03-15
用途:
巻で必要ないときに最適
電気・ガス・熱供給・水道業

普段都市ガスの器具の方が多いので、ゴム管の長期保管による劣化を考えれば、この様なセットの方が助かり重宝しています。しかし、50センチでは短く、1mでは長い時もあります。コンロ台の規格やガス栓がコンロ台のバックガードから外れた場所にある時を考慮すると50センチではなく、75センチがあると助かります。

2人が参考にしています
対象商品:
60999574
2022-02-24
用途:
飲食店で使用

飲食店で使用しています。
ホース単体ならホームセンターで切り売りを買う方が安いですが、
この商品はクリップバンドも付属しているのでこちらを買いました。

対象商品:
60999565
2020-05-30
用途:
ガス器具接続用
製造業

特に問題無く使用できています。両端分のホースバンドも付属しているので、助かります。

対象商品:
60999565
2019-11-27
用途:
ガステーブルとのLPG配給

特に問題ありません、流石ダンロップです。それにしてもLPGのホースは都市ガスに比べ耐用年数が短いのは何故なのか?

対象商品:
60999565
2018-09-03
用途:
ガスコンロ装着時

ガスコンロ装着時、市販より安価で品質もダンロップなので問題なし。

対象商品:
60999574
2018-02-03
用途:
ガステーブルとの接続
TK企画 様

特に品質に問題はありませんでした。長いホースが必要ではない場合、もう少し短いホース設定があっても助かります。

対象商品:
60999565
2016-12-22
用途:
ガスコンロ納品時用
エイトレント株式会社 様

価格も安く、納期も早いのですが
希望日時が選べないのが不便です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする