KF92122-KS034 空調風神服 ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 60999735 KF92122-KS034 空調風神服 ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 60999735 KF92122-KS034 空調風神服 ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 60999735 KF92122-KS034 空調風神服 ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 60999735 KF92122-KS034 空調風神服 ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 60999735 KF92122-KS034 空調風神服 ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 60999735

空調風神服 ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット サイズ4L 20キャメル 注文コード60999735 品番KF92122-KS034
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,780
この商品はサイズ・色など18種類から選べます 他の種類を見る

仕事でもプライベートでも着られるモダンなデザイン。ソフトに反射する背中に施したリフレクターテープ。両胸止水ファスナーデザイン。風を逃さない小さめのアームホール。立ち襟仕様、ケーブルホール付き両胸ポケット、風気路メッシュ、左内側バッテリーポケット、ケーブルホール付き両脇ポケット、背中に保冷剤メッシュポケット、左裾シリコンネーム、裾総ゴム仕様。

セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022) 20キャメル サイズ4L 胸囲(cm)140 肩幅(cm)53 着丈(cm)72 素材ドビーポリエステル100%
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする