曜日別特売
SLA332000402 メタルパーツボックス Fami 61000145

※メイン画像

SLA332000402 メタルパーツボックス Fami 61000145
SLA332000402 メタルパーツボックス Fami 61000145

メタルパーツボックス

(2件のレビュー)
取扱い終了
グリーン
容量(L)8.7
内容量1個注文コード61000145品番SLA332000402
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,196

イタリアの老舗メーカーFami(ファミ)のコンテナです。ハンドルが持ち上げた際90度で止まるよう設計されているので非常に持ち運びやすいです。スチール製で非常に頑丈です。様々なサイズを積み重ねることができます。

用途
部品パーツの収納、ショップのディスプレイなどに
グリーン容量(L)8.7最大積載量(kg/台)50幅(mm)300高さ(mm)145奥行(mm)200トラスコ品番214-6098材質/仕上スチール質量(kg)1.77アズワン品番64-8688-42コンテナ種類ベタ目スタッキング積み重ね可有効内寸法・間口(mm)290有効内寸法・奥行(mm)183有効内寸法・高さ(mm)132
注意
※本製品は製造工程上、鋭利な部分がございますので、取り扱いには十分ご注意ください。
※工業製品のため、製造過程で多少の汚れやすり傷などがある場合がございます。
※床や棚などの設置面にキズがつくおそれがございます。敷物などを敷いてご利用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61000206
2022-01-07
用途: 薪ストーブの焚き付け材および灰の保管
サービス業

薪ストーブから出る灰を溜めておくのに適当な蓋付きの容器が中々見つからず困っていたところ、以前から焚き付けの木片入れとして使っていたこちらのシリーズ品を重ねる形で下段に灰を入れれば良いと思い付き買い足しました。
結構な厚みと重さはありますが取手も持ち易く、頑健で且つお洒落なものは貴重だと思います。サイズとカラーにバリエーションがあり色んな重ね方が出来る点も気に入っています。また買い足していく予定です。

対象商品 : 61000197
2021-04-13
用途: オフィスの棚に配置
株式会社ラポールデザイン自動車・二輪車・自転車関連業

重量感と質感、もちろん実用性も問題ないです。
あらゆる場所へ設置してます。
リピートしまくりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする