※メイン画像
Fami
Famiの コンテナー
Famiの コンテナ用オプション
Famiの カード・カード差し
メタルパーツボックス・バスケット用 ネームホルダー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61000425
品番
SND211000599
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
イタリアの老舗コンテナメーカーFami(ファミ)専用のカードホルダーです。カードを見やすく表示でき、スタキングした際にも中身がすぐに分かります。
適合
FLS410000・FLS650000
外形寸法(縦×横)(mm)
67×100
色
シルバー
用途
収納品の管理、ディスプレイ表示に
トラスコ品番
214-6104
材質/仕上
スチール
質量(kg)
0.1
アズワン品番
64-8690-95
外寸法・幅(mm)
100
外寸法・高さ(mm)
67
外寸法・奥行(mm)
25
注意
※本製品は製造工程上、鋭利な部分がございますので、取り扱いには十分ご注意ください。
※工業製品のため、製造過程で多少の汚れやすり傷などがある場合がございます。