DUCT-EX18 スコッチ超強力多用途補修テーププレミアムグレード 3M(スリーエム) 61000687 DUCT-EX18 スコッチ超強力多用途補修テーププレミアムグレード 3M(スリーエム) 61000687 DUCT-EX18 スコッチ超強力多用途補修テーププレミアムグレード 3M(スリーエム) 61000687 DUCT-EX18 スコッチ超強力多用途補修テーププレミアムグレード 3M(スリーエム) 61000687 DUCT-EX18 スコッチ超強力多用途補修テーププレミアムグレード 3M(スリーエム) 61000687

スコッチ超強力多用途補修テーププレミアムグレード

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード61000687 品番DUCT-EX18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

手で切れるポリエステルメッシュ入りの補修テープ。接着力が高く、対向性にも優れています。

テープ幅(mm)48 テープ厚さ(mm)0.43 粘着力8.7N/10mm 用途一時的な水もれ、アウトドア用品の補修、梱包、結束、固定に。 長さ(mm)18 主な用途補修、梱包、結束、固定
注意
※ご使用前に説明書きをお読みください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61000687
2024-02-22
用途:
ゴミボート(PVC製)に浮力追加の発泡スチロールを固定する為に使用

冬季の屋外でしたので念の為、ドライヤーで温めながら使用しました。数回ボートを浮かべましたが、波や水にも負けず今の所、ガッチリ固定してくれています。手でちぎれるので作業性も良く、接着力はかなり強力で、満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする