抗菌マウスパッド

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 61001606 品番 MUP-931BK
参考基準価格(税別)¥1,230 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

ほどよい滑り心地で快適なマウス操作。
抗菌性能99%以上の抗菌マウスパッド
光学式、レーザー式、どのマウスでも良好な読み取り性能を実現します。
アクリル樹脂の滑り止めドット加工でデスクにピッタリ貼り付き、
マウスパッドをしっかり固定します。

適合光学式、レーザー式などすべてのマウス 材質(表面)ポリプロピレン/(底面)アクリル ブラック 質量(g)11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×180×0.4 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本製品は第三者機関による試験にて、抗菌の性能を認められております。
※抗菌性能の数値は資料に基づく数値を算出しております。
※改良のため予告なく外観・仕様を変更する場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マウスパッド/リストレスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする