ナカバヤシ
ナカバヤシの マスク保管用品
マスクキーパー 平面タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
61001703
品番
IF-3051-2
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
SIAAマークを取得した内側抗菌加工の日本製。
清潔にマスクの一時保管ができます。
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
0.2
質量(g)
7
寸法(幅W×高さH)(mm)
250×180(開いた状態)
収納枚数
平面型(プリーツ型)マスク×1
加工
抗菌ニス加工
柄
ドット
収納枚数(枚)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※マスクは付属しておりません
※中に入れるマスクへの抗菌作用はありません
※マスクのサイズ、形状によってはケースに入らないおそれがあります。