ナカバヤシ
ナカバヤシの マスク保管用品
マスクキーパー 立体タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
61001755
品番
IF-3052-3
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
SIAAマークを取得した内側抗菌加工の日本製。
清潔にマスクの一時保管ができます。
寸法(幅W×高さH)(mm)
250×218(開いた状態)
質量(g)
8
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
0.2
加工
抗菌ニス加工
収納枚数
立体型マスク×1
柄
フラワーオレンジ
収納枚数(枚)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※マスクは付属しておりません。
※中に入れるマスクへの抗菌作用はありません。
※マスクのサイズ、形状によってはケースに入らないおそれがあります。