ナカバヤシ
ナカバヤシの スマホ/タブレット関連アクセサリ
ナカバヤシの モバイルクリーナー
除菌UVボックス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61001764
品番
UA-058W
参考基準価格(税別)
¥7,690
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
UVライトで簡単除菌!約8分で除菌効果99%を発揮!
アロマ機能で除菌しながら香りをつけることができます
材質
(本体)ABS/(ケーブル)PVC+銅
質量(g)
387
消費電力(W)
5
電源
DC 5V 1A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
217×125×58
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
195×104×33
波長(nm)
253.7(UV-C)
コネクタ
USB-Type-C(電源用)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※製品の厚さによっては裏返して再度除菌を行う必要があります。
※本製品は第三者機関による試験にて、除菌の性能を認められております。
※除菌性能の数値は資料に基づく数値を算出しております。
※UVライトの光を直視することはおやめください。眼の痛みや視力障害の原因になります。
※小さなお子様やご自身で操作できない方の使用は危険です。必ず操作できる方が付き添いご使用ください。