オークラ輸送機
オークラ輸送機の その他フォークリフト用品
フォークストッパー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61001834
品番
P88-101-105
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
フォークストッパーです。
用途
車止めにお使いください
カーストッパーです。
ボルト用の穴が空いているのでボルトで地面と固定できます。
材質
FCD450
質量(kg)
4.5/個
色
黒
幅(cm)
32
長さ(cm)
10
高さ(cm)
6
ボルト寸法
M10
注意
※コンベヤの上には乗らないでください。
※選定の際は、メーカーカタログの仕様、注意点をご確認ください。
※許容荷重はローラ4本軸にかかる衝撃のない荷重です。
※組立ては取扱説明書に基づきお客様でお願いいたします。
※個人宅配送不可
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。