【レンタル】温度記録計(おんどとりJr.)センサー内蔵 -40〜80℃ 校正証明書付

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 レンタル日数(日)14(延長) アズワン品番1-5020-31-40 注文コード61001895 品番TR-51i(校正証明書付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,500
この商品はアズワン品番など9種類から選べます 他の種類を見る

校正済ですので到着後すぐにご利用でき、冷凍冷蔵庫など機器の温度管理、定期点検に適しています。
出荷時に温度25℃で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。

用途倉庫の温度マッピング/冷蔵庫、インキュベーターなどの温度管理が必要な機器の点検など 付属品リチウム電池(LS14250)×1本、ストラップ×1本 仕様試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付き 寸法(mm)47×19×62 質量(g)約54(リチウム電池含む) 電源リチウム電池(内蔵) 測定精度平均±0.5℃ チャンネル数温度1ch 温度測定範囲(℃)-40〜+80 通信方式赤外線・光通信、(専用リーダー使用時/USB・シリアル) 記憶容量16000 アズワン品番1-5020-31-40 記録間隔1・2・5・10・15・20・30秒・1・2・5・10・15・20・30・60分(合計15通りから選択)
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※WEBからの発注のみとなります。
※運送会社側での土日受付が不可の場合は、翌週の月曜日に引き渡しください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61001895 TR-51i(校正証明書付) 64630809 TR-51i(校正証明書付) 【レンタル】温度記録計(おんどとりJr.)センサー内蔵 -40〜80℃ 校正証明書付 T&D(ティアンドデイ) 【レンタル】温度記録計(おんどとりJr.)センサー内蔵 -40〜80℃ 校正証明書付 T&D(ティアンドデイ) 1台 429 税込472

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする