ケガキ針 両針式

(16件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61002324 品番-
販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

標準型(両針付)

用途工作面の仕上げ寸法の線引きに 全長(mm)210 材質(本体)黒染炭素鋼(S45C) タイプ標準型(両針付) 針径(Φmm)3.4 材質(針)クロムバナジューム(熱処理品)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:82

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61002324
2025-11-27
用途:
機械のメンテナンス時
電気・ガス・熱供給・水道業

ゲガキの他に、針先が硬く、持ちやすいので配管の手入れ時にネジ山に付着したシールテープの除去に使用

2025-07-16
用途:
車両整備

罫書きはもちろんハーネスカプラーから配線を外したりとても重宝してます。

対象商品:
61002324
2025-10-19
用途:
板金作業

まだそんなに使っていないので針先がどのくらいもつかわかりません。

2024-10-24
用途:
ケガキではなく掃除用w

主に電動工具の清掃や整備に使用。
ネジの頭に詰まった泥などを取り除くのにちょうどいい。

対象商品:
61002324
2024-10-24
用途:
ケガキではなく掃除用w

主に電動工具の清掃や整備に使用。
ネジの頭に詰まった泥などを取り除くのにちょうどいい。

対象商品:
61002324
2023-05-30
用途:
溶接作業(趣味)

☆やっぱり専用の道具は使いやすいです。他、片方曲がりなのでパッキンを外すときなどチョットしたことでも使えます。

対象商品:
61002324
2023-06-18
用途:
金属 他の加工時
有限会社不二一商会 様

コスパは最高です。毛欠き部分の先端も鋭く満足です。

対象商品:
61002324
2023-04-26
用途:
板金加工で使用
製造業

板金加工で溶接をする時のケガキに使用しています。
専用品なので使いやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ケガキ針の特長とケガキ作業の流れ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/114/
2022-09-08

「ケガキ工具・ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする