46270 マグペット ニチレイマグネット 61003293 46270 マグペット ニチレイマグネット 61003293 46270 マグペット ニチレイマグネット 61003293

マグペット

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 61003293 品番 46270
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

マグペットは45cm角で取ち扱いがラクです。もちろん、持ち運びもラクラクですから必要なときに必要な枚数を必要な箇所にペタリ。また、取り外しも簡単にできます。
高齢者や非力な方に優しい製品です。汚れた部分だけの取り替えが可能で大変経済的です。汚れた時に賢く対応できる嬉しい製品です。
マグペットの磁力線は3mm程度しか届きません。だから、安心してご使用いただけます。

グレー 厚さ(mm)約8 寸法(縦×横)(mm)450×450

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61003275
2021-08-04
用途:
エレベーター内の車イスによる汚れ防止
医療・福祉・介護関連業

エレベーター内の車イスによる汚れ防止にエレベータ内壁に張り付けて使用しています。可能ならマグネット面に格子上の線がはいいていると切りやすい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの枚数目安と貼り方の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet2/
2022-10-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet/
2022-10-13

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする