OHNO(大野ゴム工業)
OHNO(大野ゴム工業)の AV取付用品
OHNO(大野ゴム工業)の 自動車用結束材
OHNO(大野ゴム工業)の 自動車用配線チューブ
スパイラルチューブ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
61005454
品番
BH-2529S
参考基準価格(税別)
¥4,550
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
電線の結束と保護が同時にできます。
配線の分岐が自在にできます。
内径×外径(Φmm)
25×29
ホース長さ(m)
5
色
白(半透明)
材質
PEポリエチレン
ピッチ(mm)
22
肉厚(mm)
1.6〜1.8
束線径(Φmm)
25〜75
注意
※外径内径とも、スパイラル状に加工する前のチューブ上のサイズです。