OHNO(大野ゴム工業)
OHNO(大野ゴム工業)の トラック輸送・運送用品
OHNO(大野ゴム工業)の トラックシート
OHNO(大野ゴム工業)の ターポリン・ポリプロピレン・PE(ポリエチレン)・ポリオレフィン
荷台シート
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
61005594
品番
CY-0036
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,650
この商品は
適合車
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
色
オレンジ
厚さ(mm)
0.35
材質
ターポリン
用途
積載物の保護、荷崩れ防止に
付属品
リング状ゴム紐(10×200/10本)
シートサイズ(m×m)
1.8×2.2
適合車種
軽トラック
注意
※縫製上、シート寸法より±3%前後の伸縮があることもあります。
※油類を主とする流体の使用はしないで下さい。油類が付着した時はすぐにふき取って下さい。
※有機溶剤を主とする流体の使用はしないで下さい。有機溶剤が付着した時はすぐにふき取って下さい。
※薬品類を主とする流体の使用はしないで下さい。薬品類が付着した時はすぐにふき取って下さい。