OHNO(大野ゴム工業)
OHNO(大野ゴム工業)の トラック輸送・運送用品
OHNO(大野ゴム工業)の トラックシート
OHNO(大野ゴム工業)の ターポリン・ポリプロピレン・PE(ポリエチレン)・ポリオレフィン
荷台シート
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
61005621
品番
CY-0077
参考基準価格(税別)
¥37,580
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
色
グリーン
幅(m)
2
長さ(m)
3
厚さ(mm)
0.54
適合車
2トン専用(ショートボディ)
質量(kg)
3.6
材質
エステル帆布
用途
積載物の保護、荷崩れ防止に
付属品
リング状ゴム紐(10×200/16本)
ハトメ数
10
ハトメピッチ(mm)
横660、縦666
材質(ハトメ)
真鍮
ハトメ内径(Φmm)
12
注意
※縫製上、シート寸法より±3%前後の伸縮があることもあります。
※油類を主とする流体の使用はしないで下さい。油類が付着した時はすぐにふき取って下さい。
※有機溶剤を主とする流体の使用はしないで下さい。有機溶剤が付着した時はすぐにふき取って下さい。
※薬品類を主とする流体の使用はしないで下さい。薬品類が付着した時はすぐにふき取って下さい。