空調風神服 白衣ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 61006035 品番 FX72359-KS034
参考基準価格(税別)¥23,280 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

工場内の暑さ対策に最適!高めのファン位置で、上からエプロンの着用可能。脱落防止ファンネット付。背中風気路でより涼しく快適に。セミオートマチックコイルファスナー。

セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022) ホワイト サイズS 胸囲(cm)110 肩幅(cm)42 着丈(cm)62 裾廻り(cm)92 素材ブロード(ポリエステル75%・綿25%) 材質(ファスナー)フロント:コイル
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする