前
サンエス
サンエスの 空調・水冷ウェア
サンエスの 半袖・ベスト 空調ウェア・服
空調風神服 白衣ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
61006060
品番
FX72359-KS034
参考基準価格(税別)
¥23,280
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
工場内の暑さ対策に最適!高めのファン位置で、上からエプロンの着用可能。脱落防止ファンネット付。背中風気路でより涼しく快適に。セミオートマチックコイルファスナー。
セット内容
RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022)
色
ホワイト
サイズ
L
胸囲(cm)
118
肩幅(cm)
46
着丈(cm)
66
裾廻り(cm)
92
素材
ブロード(ポリエステル75%・綿25%)
材質(ファスナー)
フロント:コイル
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。