アイアイ
ステンスイベル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
61006093
品番
15-725
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
使用荷重(kg)
130
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
6
寸法L(mm)
71
寸法L1(mm)
17
寸法D(mm)
6
寸法B(mm)
16
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
61006093
15-725
00391907
15-725
ステンスイベル
アイアイ
1個
¥
999
税込
¥1,099
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)