アイアイ
ステンアイスナップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
61006145
品番
15-507
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
No.1
寸法L(mm)
73
使用荷重(kg)
30
呼び
B1
寸法S(mm)
10
材質
ステンレス(SUS304)
種類
アイスナップ
寸法D(mm)
5
寸法E(mm)
16
寸法B(mm)
30
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
61006145
15-507
00391855
15-507
ステンアイスナップ
アイアイ
1個
¥
1,098
税込
¥
1,208
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)