アイアイ
ステンアイスナップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
61006154
品番
15-508
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
No.2
寸法L(mm)
81
使用荷重(kg)
40
呼び
B2
寸法S(mm)
12
材質
ステンレス(SUS304)
種類
アイスナップ
寸法D(mm)
6
寸法E(mm)
19
寸法B(mm)
36