KF95950-KS034 空調風神服 半袖ブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61006218 KF95950-KS034 空調風神服 半袖ブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61006218 KF95950-KS034 空調風神服 半袖ブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61006218 KF95950-KS034 空調風神服 半袖ブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61006218 KF95950-KS034 空調風神服 半袖ブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61006218 KF95950-KS034 空調風神服 半袖ブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61006218

空調風神服 半袖ブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 61006218 品番 KF95950-KS034
参考基準価格(税別)¥23,280 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

ツートーンがスマートな欧州スタイルの半袖ワークブルゾン

セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022) 8レッド サイズL 胸囲(cm)120 肩幅(cm)50 袖丈(cm)25 着丈(cm)66 素材ポリエステル100%
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする