3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 研磨(空圧)
3M(スリーエム)の サンダー/ポリッシャー
ダブルアクションサンダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61006233
品番
28457 CSDS ASD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥38,000
コンパクトで握りやすいグリップ。
軽量設計。
ツールバランスがよく、振動が少ない。
タイプ
非吸塵、マジック式
仕様
ダブルアクション回転方式
付属品
クリーンサンディングディスクパッドPN20352・レンチ・潤滑油・カプラ(20PM)
トラスコ品番
430-5396
質量(kg)
0.8
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
オービットダイヤ(mm)
5
パッドサイズ(mm)
125