MR-1260T メタルラック用棚板 アイリスオーヤマ 61007344 MR-1260T メタルラック用棚板 アイリスオーヤマ 61007344 MR-1260T メタルラック用棚板 アイリスオーヤマ 61007344 MR-1260T メタルラック用棚板 アイリスオーヤマ 61007344 MR-1260T メタルラック用棚板 アイリスオーヤマ 61007344

メタルラック用棚板

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 61007344 品番 MR-1260T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

メタルラック専用の棚板です。固定部品4組付きです。

幅(mm)1200 奥行(mm)610 適合メタルラックMR-1215DJ・MR-1218DJ トラスコ品番385-2601 材質スチール、ABS樹脂 高さ(mm)40 耐荷重(kg)棚板1枚あたり125 表面処理スチール:クロムメッキ 適合ポール径(Φmm)約25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
アイリスオーヤマ メタルラックサイズ比較表

アイリスオーヤマのメタルラックはお好きな棚板とポール、パーツを選んでオリジナルラックを作成できます。

パーツ(完成品にはない自由なサイズでカスタム品が作れます) 完成品(そのまま使用できます!)
棚板 高耐荷重棚板 ポール 大型キャスター キャスター レギュラー 高耐荷重
メタルラック用棚板 高耐荷重メタルラック用棚板 メタルラックポール メタルラック(R)専用 大型キャスター メタルラックキャスター メタルラック (R) 高耐荷重 メタルラック (R)
特徴 31サイズから幅が選べる 4サイズから選べるパワータイプ 24サイズから長さが選べる 大型タイプでよりスムーズな移動 キャスター装着で移動もラクラク 棚板とポールがセットになった
ベーシックタイプ
重量物でも安心の
パワータイプ
46~180cm 120/150cm - - - 66~150cm 120/150cm
奥行 36/46/61/91cm 46/61cm - - - 36/46/61cm 46/61cm
高さ - - 14~240cm 取付け時高さ
9.5cm
取付け時高さ
6.6cm
90~179cm 151/179cm
耐荷重(1段あたり) 幅46~110cm:250kg
幅120~140cm:125kg
幅150~180cm:100kg
(MR-9090T:125kg)
300kg - 静止時:75kg/個
走行時:25kg/個
静止時:75kg/個
走行時:25kg/個
250kg 300kg
ポール径 - - 25mm 25mm 25mm 25mm 25mm

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:321

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-14
用途:
保管棚
JinSun 様 (不動産業)

固定部品は棚板についているというところが認識できず、別に固定部品を購入してしまいました。使いようがなく無駄になってしまいました。
ただ、発注時にはポールも棚板も同時に発注しているので、それらに加えて固定部品を発注している場合は、棚板に付属されているということに気づいていないのかな?と発送までに注意を呼び掛けてほしいものです。

対象商品:
03945095
2022-08-25
用途:
部品の整理
教育・研究機関

在庫のラックの棚を増やす為に購入した、合ったので良かった。
ラックは似たようなサイズがある場合があるのでメーカーはラック本体に型番を表示してほしい。

対象商品:
03945025
2022-10-11
用途:
機器設置
製造業

普通のメタルラックです。結構重いです。すぐに届いて助かります。

対象商品:
03945025
2020-04-10
用途:
収納時
その他業種

色々な長さや、幅がチョイスでき、ラックの棚を増やしたりする時に便利。

対象商品:
03945007
2020-10-30
用途:
厨房での設置棚として
飲食業

ちょうどよいサイズがホームセンターになかったのでこちらを購入しました。
値段もモノタロウさんのほうが安く、サイズもぴったりのものが見つかったので助かりました。

対象商品:
03945068
2019-11-13
用途:
重量物の展示品の置台
サービス業

とてもしっかりした造り、耐重量も 100kgs 以上で重量物も
安心して置けます。仕上がりも申し分無いと思います。

対象商品:
09431721
2019-07-05
用途:
備品

現場の棚の為購入しました。メーカー製なので問題なく使えます。

対象商品:
60997002
2019-06-05
用途:
ゴミ出し用の棚に使用
卸売・小売業

組み立てが非常に簡単、素晴らしい。また必要な時は購入いたします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする