前面

KF102-KS034 空調風神服 チタン加工ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61007460 KF102-KS034 空調風神服 チタン加工ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61007460 KF102-KS034 空調風神服 チタン加工ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61007460 KF102-KS034 空調風神服 チタン加工ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61007460 KF102-KS034 空調風神服 チタン加工ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61007460 KF102-KS034 空調風神服 チタン加工ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61007460

空調風神服 チタン加工ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット サイズ8L シルバーグレー 注文コード61007460 品番KF102-KS034
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,780
この商品はサイズ・色など27種類から選べます 他の種類を見る

紫外線・赤外線をカットする裏チタン加工で快適な、風神ベスト対応の新シリーズ登場!

セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022) シルバーグレー サイズ8L 胸囲(cm)168 肩幅(cm)60 着丈(cm)70 素材デュスポ:ポリエステル100%
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする