CTMO-A2 折りたたみカッティングマット ナカバヤシ 61007721 CTMO-A2 折りたたみカッティングマット ナカバヤシ 61007721 CTMO-A2 折りたたみカッティングマット ナカバヤシ 61007721 CTMO-A2 折りたたみカッティングマット ナカバヤシ 61007721 CTMO-A2 折りたたみカッティングマット ナカバヤシ 61007721

折りたたみカッティングマット

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 61007721 品番 CTMO-A2
参考基準価格(税別)¥3,350 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

環境に配慮した「再生オレフィン系樹脂」を使用。
切り目が目立ちにくい。折り目も気にならない。
折りたたむ事ができ、鞄に入れて持ち運びが可能です!
コピー印刷インクが転写しにくい素材を使用。
便利な5mm間隔方眼線入りです。

グリーン購入法適合 用途ペーパークラフトなどのインクジェットプリント加工に最適です。 厚さ(mm)(見開きサイズA2)2.5、(二つ折りサイズA3)5 サイズA2 質量(g)490 寸法(縦×横)(mm)(見開きサイズA2)450×600、(二つ折りサイズA3)450×305 RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:145

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61007737
2021-09-30
用途:
手工芸用(籠つくり、洋裁、絵画、製図、カッテング)多様に役立っています
白百合会 様 (その他業種)

時間のある時は、籠つくり、洋裁、絵画と一日中、手を動かしていますので、持ち運びにも、便利で助かっております。
  次回にはもう少し大きい判を購入したいと思っております。
モノタロウさんには、なんでもそろっておりますので、大変助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
61007721
2021-06-22
用途:
建築模型製作
サービス業

コンパクトに折りたためるため、持ち運びにも最適でした。

対象商品:
61007721
2020-10-30
用途:
事務所の作業で
製造業

大きいカッティングマットが必要でしたがこれは折りたたみ式なので便利です。ある程度重さもあり広げた時もしっかりして使いやすいです。

対象商品:
61007737
2019-12-26
用途:
工作
その他業種

広げた時に折り目がぴったり連結されるので、切るときに引っかからなく良い製品です。折り畳まないタイプのA3マットも使っていますが、こちらの製品は折り畳んでA4サイズで収納できるため便利です

対象商品:
61007721
2017-10-25
用途:
型紙作りに使ってます

広いのに折りたためて便利です何処ででも、持っていけます。

対象商品:
61007721
2017-02-22
用途:
革細工 レザークラフト
ハンズたかおか 様

いつも型紙作りに使ったりします直角に切る時 平行に切る時非常に使いやすいです、大きさも広げられるので非常に使いやすいです。

対象商品:
61007721
2015-10-30
用途:
革のカッテイングに使用
電気・ガス・熱供給・水道業

折りたたみを探していたので。金額も満足です。

対象商品:
61007737
2019-08-14
用途:
資料の整理、書類入れの作成時
その他業種

以前、A4のカッティングマットを使用していましたが、紙などをカットする時どうしても四隅が上手く切れずマットを動かして切っていました。このマットですと、全く動かすことなく、A4を超える中途半端なものでも綺麗に切れるので、とても重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「カッターマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする