KF92132-KS034 空調風神服 ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61007977 KF92132-KS034 空調風神服 ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61007977 KF92132-KS034 空調風神服 ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61007977 KF92132-KS034 空調風神服 ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61007977 KF92132-KS034 空調風神服 ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61007977 KF92132-KS034 空調風神服 ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61007977

空調風神服 ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 61007977 品番 KF92132-KS034
参考基準価格(税別)¥21,780 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

アクティブなスタイルにバッチリハマる、マルチポケットベスト。立ち襟仕様、右胸ファスナーポケット、風気路メッシュ、ケーブル付き両脇ファスナーポケット、背中に保冷剤用メッシュポケット、左肩部分ブランドネーム付き、裾総ゴム仕様。

セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022) 20キャメル サイズM 胸囲(cm)116 肩幅(cm)45 着丈(cm)66 素材ブロードポリエステル75%、綿25%
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする