KF92132-KS034 空調風神服 ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61008020 KF92132-KS034 空調風神服 ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61008020 KF92132-KS034 空調風神服 ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61008020 KF92132-KS034 空調風神服 ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61008020 KF92132-KS034 空調風神服 ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61008020 KF92132-KS034 空調風神服 ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61008020

空調風神服 ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット サイズ4L 20キャメル 注文コード61008020 品番KF92132-KS034
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,780
この商品はサイズ・色など18種類から選べます 他の種類を見る

アクティブなスタイルにバッチリハマる、マルチポケットベスト。立ち襟仕様、右胸ファスナーポケット、風気路メッシュ、ケーブル付き両脇ファスナーポケット、背中に保冷剤用メッシュポケット、左肩部分ブランドネーム付き、裾総ゴム仕様。

セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022) 20キャメル サイズ4L 胸囲(cm)132 肩幅(cm)51 着丈(cm)72 素材ブロードポリエステル75%、綿25%
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする