KF92142-KS034 空調風神服 チタン加工ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61008214 KF92142-KS034 空調風神服 チタン加工ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61008214 KF92142-KS034 空調風神服 チタン加工ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61008214 KF92142-KS034 空調風神服 チタン加工ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61008214 KF92142-KS034 空調風神服 チタン加工ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61008214 KF92142-KS034 空調風神服 チタン加工ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61008214

空調風神服 チタン加工ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット サイズM 注文コード61008214 品番KF92142-KS034
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥21,780
この商品はサイズなど18種類から選べます 他の種類を見る

チタン加工と風を逃さないアームホールが涼感性をUP。紫外線・赤外線をカットするチタン加工。チタン加工を施した裏地が直射日光の下でも衣服内温度上昇を抑えます。シャープなジオメトリックカモパターン。立ち襟仕様、右胸ブランドネーム付、風気路メッシュ、ケーブルホール付き左胸ファスナーポケット、左内側バッテリーポケット、背中に保冷剤用メッシュポケット、裾総ゴム仕様。

セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022) 6GMシルバー サイズM 胸囲(cm)112 肩幅(cm)44 着丈(cm)64 素材デュスポポリエステル100%
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする