KF92150-KS034 空調風神服 フード付半袖ブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61008440 KF92150-KS034 空調風神服 フード付半袖ブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61008440 KF92150-KS034 空調風神服 フード付半袖ブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61008440 KF92150-KS034 空調風神服 フード付半袖ブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61008440 KF92150-KS034 空調風神服 フード付半袖ブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61008440 KF92150-KS034 空調風神服 フード付半袖ブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61008440

空調風神服 フード付半袖ブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット サイズ4L 4ブルー 注文コード61008440 品番KF92150-KS034
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,780
この商品はサイズ・色など18種類から選べます 他の種類を見る

スポーティにもカジュアルにも着こなしが楽しめるデザインウェア。袖とプリント部分に消臭機能の付いた生地を使用。背中から首にかけて風が抜ける風気路メッシュ。両脇のファスナーテープがデザインのアクセント。反射パイピング、保冷剤用メッシュポケット、左袖ペン差し、ケーブルホール付両脇蛍光ファスナーポケット、裾アジャスターゴム。

セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022) 4ブルー サイズ4L 胸囲(cm)138 肩幅(cm)55 袖丈(cm)28 着丈(cm)73 素材ポリエステル100%(表:タフタ、裏:ドビー)
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする