KF92152-KS034 空調風神服 フード付ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61008607 KF92152-KS034 空調風神服 フード付ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61008607 KF92152-KS034 空調風神服 フード付ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61008607 KF92152-KS034 空調風神服 フード付ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61008607 KF92152-KS034 空調風神服 フード付ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61008607 KF92152-KS034 空調風神服 フード付ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61008607

空調風神服 フード付ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 61008607 品番 KF92152-KS034
参考基準価格(税別)¥21,780 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

スポーティにもカジュアルにも着こなしが楽しめるデザインウェア。プリント部分に消臭機能の付いた生地を使用。背中から首にかけて風が抜ける風気路メッシュ。両脇のファスナーテープがデザインのアクセント。反射パイピング、保冷剤用メッシュポケット、ケーブルホール付両脇蛍光ファスナーポケット、裾アジャスターゴム。

セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022) 4ブルー サイズ3L 胸囲(cm)128 肩幅(cm)50 着丈(cm)73 素材ポリエステル100%(表:タフタ、裏:ドビー)
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする