KF92160-KS034 空調風神服 半袖ブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61008695 KF92160-KS034 空調風神服 半袖ブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61008695 KF92160-KS034 空調風神服 半袖ブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61008695 KF92160-KS034 空調風神服 半袖ブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61008695 KF92160-KS034 空調風神服 半袖ブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61008695 KF92160-KS034 空調風神服 半袖ブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61008695

空調風神服 半袖ブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 61008695 品番 KF92160-KS034
参考基準価格(税別)¥21,780 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

スポーティー&アウトドアMIXのデザインウェア。背中から首にかけて風が抜ける風気路メッシュ。立ち襟仕様。反射テープ、保冷剤用メッシュポケット、左袖ペン差し、ケーブルホール付両脇ファスナーポケット、裾総ゴム仕様。

セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022) 14グラフィックルー サイズM 胸囲(cm)114 肩幅(cm)47 袖丈(cm)24 着丈(cm)67 素材ドビーポリエステル100%
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする