ニチペットEX PlusU

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 容量(μL)10〜100 注文コード61008884 品番00-NPLO2-100
参考基準価格(税別)¥48,000 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品は容量など8種類から選べます 他の種類を見る

酸・アルカリ、ケトン・エステル類、アルデヒド類など、無機・有機溶媒の分注に耐性が優れています。気密部のOリングには様々な溶媒使用時にも体積膨張率の小さいパーフロロゴムを使用し、一般的Oリング使用時の、膨潤によるミスピペッティングを低減します。内部スプリングには溶剤耐性のある材質を使用し、従来起こっていた錆によるコンタミネーションを低減します。クリーンベンチに常設しておいても劣化しにくい耐UV性を持ち合わせております。内部スプリングには溶剤耐性のある材質を使用し、従来起こっていた錆によるコンタミネーションを低減します。チップイジェクタはプラスチック製を採用する事で、研究器具との接触破損を防止します。
オートクレーブ(121℃ 20分)が可能です。

タイプデジタル可変式 容量(μL)10〜100 適合チップBMT2-SG/SGR、SE/SER、FSG/FSGR、FSE/FSER 最小目盛(μL)0.1 再現性(%)(100μLの場合)≦0.3 精度(%)(100μLの場合)±0.8 アズワン品番1-7897-24
注意
※FSG/FSGRはNPX-5000、10ML用フィルターと共用できません。チップ容量範囲内でのご使用となります。
※FSE/FSERはNPX-5000、11ML用フィルターと共用できません。チップ容量範囲内でのご使用となります。

商品説明動画

ニチペットEX Plus2
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロピペットの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/840/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする