スケッチブック 図案印刷シリーズ

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(24枚) 注文コード 61009112 品番 S160
参考基準価格(税別)¥240 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229

黄色と濃い緑が特徴の定番のマルマンのスケッチブックです。

サイズB6 寸法(縦×横)(mm)122×174 紙質並口画用紙 材質(表紙)コートボール ワイヤーツインワイヤ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:240

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-01
用途:
多数の参加者の前での説明時
建設業・工事業

多数の参加者の前でその都度説明する時に使用しました。
スケッチブックの中では定番商品で安定感があります。

対象商品:
61009112
2024-05-03
用途:
初心者向けの絵画教室でセットにしました
その他業種

初めての方への絵画教室で、筆、このサイズのスケッチブック、絵の具をセットにして 体験希望の方に配布しました。好評でした。

対象商品:
61009137
2021-04-15
用途:
子供用に
その他業種

近くのお店で買うより安くて助かっています。
またリピートします。

2020-02-17
用途:
スケッチ
製造業

注文して翌日の昼に到着しました。非常に迅速な対応でした。

対象商品:
61009155
2019-12-24
用途:
子供たちの勉強と遊びに使用
ヴィレッジ大富 様 (不動産業)

たっぷりの大きさがあり使いでがあり、みんなよろこんで使用しております。

対象商品:
61009137
2018-12-20
用途:
変わらないもの!^^
山本ケミカル株式会社 様

いろいろあってもやっぱり昔からのスタンダードは一番です。

対象商品:
61009146
2018-04-23
用途:
スケッチ、鉛筆デッサン
カモハラデザイン 様 (教育・研究機関)

どこにでも売っている定番商品でモノはわかってるものがどこよりもお手軽価格で購入でき何冊かまとめての購入にはとくにオススメです。

対象商品:
61009137
2018-01-04
用途:
倉庫での商品管理する為の表

紙の厚みがちょうどよいので書きやすく、持ち運びやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする