KF92182-KS034 空調風神服 ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61009185 KF92182-KS034 空調風神服 ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61009185 KF92182-KS034 空調風神服 ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61009185 KF92182-KS034 空調風神服 ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61009185 KF92182-KS034 空調風神服 ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61009185 KF92182-KS034 空調風神服 ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61009185

空調風神服 ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 61009185 品番 KF92182-KS034
参考基準価格(税別)¥21,780 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

アウトドア+カジュアルでもマッチするタウンユーススタイル。風を逃さない襟ベルト付きで涼感度UP。立ち襟仕様。背中から首にかけて風が抜ける風気路メッシュ、ケーブルホール付両脇ファスナーポケット、保冷材用メッシュポケット、裾総ゴム仕様。

セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022) 10イエロー サイズL 胸囲(cm)118 肩幅(cm)50 着丈(cm)66 素材コットンブロード綿100%
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする