瓦棒葺屋根支持金具

(10件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61009304 品番SD-DSKB55
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,660 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

瓦棒葺屋根にダクターチャンネルなどを固定し、ラック、配管施工や太陽電池アレイ架台の支持などができます。

材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ) 仕上(ボルト・ナット)溶融亜鉛めっき仕上げ 長期許容引張荷重(kN[kgf])- 短期許容引張荷重(kN[kgf])1.176[120] 長期許容圧縮荷重(kN[kgf])0.784[80] 短期許容圧縮荷重(kN[kgf])1.176[120]
注意
※設置前に瓦棒葦屋根の強度をご確認ください。強度不足の場合、屋根の飛散や破損による漏水の恐れがあります。
※屋根勾配に対して直角方向に設置したダクターチャンネル等には水抜き(Φ10)をあけてください。雨水がたまり、錆発生の恐れがあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:230

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61009286
2025-05-11
用途:
太陽光パネルの設置に使用
医療・福祉・介護関連業

ガルバの屋根に付けて、太陽光パネルの設置に使用しました。
確実に設置出来満足です!

対象商品:
61009286
2023-09-13
用途:
ソーラーパネル取付に使用
不動産業

ソーラーパネル取付台を取付ける方法を、探していたらこの製品を見つけました。屋根に穴を開けずに取り付けられ、しっかり取付けることができ良かったです。サビ対策もしてありやす。

1人が参考にしています
対象商品:
61009286
2022-05-12
用途:
太陽光パネル設置用架台取り付け時
製造業

築49年のナショナル住宅R2N型の陸屋根に太陽光パネルを設置するため、瓦棒断面に合う支持金物としてベストです。ハゼ部の断面形状が、楕円形なのですが、本製品はフレキシブルに調整可能で、かつ、ビス類で屋根鋼板に穴明がなく、雨漏りリスクを回避することが可能です。

1人が参考にしています
対象商品:
61009286
2022-04-26
用途:
ソーラーパネルの取付
運輸・通信業

いいです。ピッタリジャストフィットです。探し当てた会がありました。

対象商品:
61009286
2021-09-11
用途:
屋根散水用に
株式会社オーレックス 様

屋根散水用にパイプを固定するために購入。いい感じにできました

対象商品:
61009304
2020-02-14
用途:
屋根材として
運輸・通信業

しっかり固定できる金具になります。錆にも強そうですのでお勧めの商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
61009304
2019-10-28
用途:
屋根材として
運輸・通信業

必要な部品でした。耐久性はこれからですが、使い勝手はよかった。

対象商品:
61009286
2015-04-04
用途:
ソーラーパネルの設置

買ったソーラーパネルを設置するのに購入しました。
工具も使わず、DIYが苦手な私も楽に設置できて、とても満足しています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「太陽光部材支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする