画像準備中

アルミ・スノーブラシG型

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード61011485 品番030884
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ブラシヘッドを畳んで小さく収納可能な折畳式スノーブラシです。ヘッド部は7段階の角度調整が可能です。好きな角度で除雪ができます。スクレーパーは取り外せばハンドタイプに変身します。

付属品スクレーパー トラスコ品番137-3725 幅(mm)260 全長(mm)約780〜1220 材質/仕上ブラシ:ポリプロピレン、ハンドル:アルミニウム(グリップ部:発泡ウレタン)、ワイパー:合成ゴム、その他:ABS樹脂 質量(g)410

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用冬季向け用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする