画像準備中

劣化塗装ツヤ復活コート剤

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード61011537 品番33041
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

劣化塗装を本来の色艶に復活させ、長期間汚れの固着を防止し、再塗装劣化(チョーキング)を遅らせます。塗装では、工期・養生・臭いの問題などが有りますが、劣化塗装ツヤ復活コート剤は工期も短く・養生の必要もなく・低臭性です。

用途屋外設置物などの劣化塗装の色艶復活・防汚・再チョーキング防止など。 トラスコ品番856-7514 材質成分:A液:イソオクタン、シリコーン混合物、メタノール、成分:B液:イソオクタン、キレート化合物 容量(mL)270 質量(g)720 塗布面積(m2)約20m2 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量270mL 危険物の性状非水溶性
注意
※施工説明が必要な商品のため、ご購入前に必ず下記までお問い合わせください。お問い合わせ先:06-6942-2855※すべての説明書きを読み理解してから使用する。※保護手袋、保護衣、保護眼鏡/保護面を着用する。※液剤のAB混合時、最後の1滴まで入れる、液剤は使い切り及び、翌日使用は不可。※火気厳禁。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする