MC-10-50 アンカー Cタイプ モノタロウ 61011824 MC-10-50 アンカー Cタイプ モノタロウ 61011824 MC-10-50 アンカー Cタイプ モノタロウ 61011824 MC-10-50 アンカー Cタイプ モノタロウ 61011824

アンカー Cタイプ

(125件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50本) 注文コード 61011824 品番 MC-10-50
販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

取付け物の上から施工が可能

ねじ径M10 外径(Φmm)10 全長(mm)50 ねじ長さ(mm)20 ドリル径(Φmm)10.5 埋め込み深さ(mm)30 用途機械設備工事等 材質スチール製 最大取付物厚さ(mm)5 仕上処理電気亜鉛メッキ 穿孔深さ(mm)(コンクリート部)35 長期許容引張強度(kN[kgf])1.23
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

Cタイプアンカー.
この動画は、33人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:264

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 125
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-26
用途:
機具の設置

製品は大変良い、価格もお値打ち
各メーカーと何も変わりません
大変良い商品です

対象商品:
61011842
2026-02-04
用途:
機械の固定
大富士製茶有限会社 様

締め具合もよく、固定力もあるので大変使用しやすいです。

2025-10-27
用途:
現場作業

安かろう悪かろうでは困るが、こちらは安いが使い勝手も良い。
何度かリピート買いしています

2025-01-06
用途:
部品の固定
笹木工業 様

現場での作業で、破損することなく、締付も良好で、問題なく施工完了できた。
費用を抑えられたのも、大変助かった。

1人が参考にしています
2025-03-16
用途:
エコキュート、電気温水器設置に使用

メーカー品に比較し安いのでしょうか、製品は不揃い無く 正確に使用できます
設置体力の測定等はしていませんが、メーカー品に比較し形状等も同様です

2024-11-06
用途:
車止めパイプ
株式会社創営商会 様

ベースプレートを固定するのに使いました。あなは12.7mmを掘ったのでスムーズに入りましたが、メッキ仕上げがちょっと気になります。ねじもしっかり閉まるので問題ないと思いました。

対象商品:
61011806
2024-06-24
用途:
玄関手すりの固定
自動車・二輪車・自転車関連業

玄関手すりを固定する為に使用しました
高齢者の補助なので、万が一にも外れたら困ります
ナイロンのプラグより強度はあるし、下穴径が小さくて済むので
穴開けが楽になります

1人が参考にしています
2025-01-06
用途:
アンカー打ち

他社メーカーとの品質と変わりなく使用できますので
毎回購入させていただいております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 8
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
ナットがセットになっている商品でしょうか。
回答:
本体とナットのセット品でございます。
※納品時は、本体とナットはバラした状態となっております。
2024-02-14
質問:
ミルシートの発行は可能でしょうか。
回答:
ミルシートの発行には対応しておりません。
2024-02-14
質問:
仕上処理:電気亜鉛メッキと記載がありますが、くすんでいる加工ではなく色がシルバーに近い色なのですが間違いないですか。
回答:
こちらの商品の仕上処理:電気亜鉛メッキは『三価クロメート』処理でございます。
三価クロメート処理の色は、シルバーに近い色になり、若干の黄金色が含まれているようにも見えます。
シルバー色でくすんでいるような色ですと「溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)」処理かと思われます。
対候性につきましては、三価クロメートは溶融亜鉛メッキに劣りますが、商品は検査の上で出荷をしておりますので、品質に問題はございません。
2024-02-14
質問:
打ち込みの芯棒のみの取り扱いはありますか。
回答:
取り扱いはございません。
2024-02-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

金属拡張アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kinzokukakucyouanka_type/
2023-04-13
すべてのFAQを表示する

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする